Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758246
  • Hersteller:6203-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl nimmt es sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und gewährleistet dabei geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, was zur Verlängerung der Betriebsdauer beiträgt. Für eine einfache Montage konzipiert, erfordert es weniger Wartung als andere Lagerbauarten.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Betriebsbedingungen
  • Einreihige Rillenkugellagergeometrie trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen von bis zu 12.000 U/min.
  • Einfache Montage und minimaler Wartungsaufwand verringern Ausfallzeiten und damit verbundene Wartungskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen mit häufigen radialen und axialen Lastwechseln
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm