Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6203/15.875-2RSH

  • ERIKS:23772430
  • Hersteller:6203/15.875-2RSH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ermöglicht einen reibungslosen, reibungsarmen Betrieb, der sowohl für radiale als auch axiale Belastungsrichtungen geeignet ist und die Leistung von Anlagen in unterschiedlichen Bewegungssystemen optimiert.

Funktionen
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die Aufnahme kombinierter Belastungen und erhöht die Vielseitigkeit des Lagers
  • Präzise Konstruktion ermöglicht eine reduzierte Vibration und fördert einen reibungslosen Betrieb der Ausrüstung
  • Wirksame Abdichtung gewährleistet den Verbleib des Schmierstoffs und verlängert die Betriebsdauer
  • Kompakte Bauweise passt zu mehreren Baugruppen und erhöht die Designflexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Hochgeschwindigkeits-Elektromotorbaugruppen
  • Ideal für Kompressoren und getriebegesteuerte Systeme
  • Kompatibel mit Förderanlagen und Materialflusstechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.0679 kg
Gewicht
0.15 lb