Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z/GJN

  • ERIKS:23758225
  • Hersteller:6202-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager hat einen Innendurchmesser von 15 mm und einen Außendurchmesser von 35 mm. Mit einer Breite von 11 mm bietet es eine grundlegende dynamische Tragzahl von 8,06 kN. Die Ausstattung mit Dichtungen oder Abdeckungen ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Betriebsumgebungen. Die Grenzdrehzahl beträgt 22.000 U/min und eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten Schutz vor Verunreinigungen und erhöhen die Betriebsdauer
  • Eine Tragfähigkeit von 8,06 kN unterstützt mittlere radiale und axiale Lasten und verbessert die Lagerhaltbarkeit.
  • Die 11 mm Breite ermöglicht die Installation in kompakten Montagebereichen und optimiert das Anlagendesign.
  • Eine Grenzdrehzahl von 22.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Maschinen und erhöht die Effizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in industriellen Umgebungen
  • Ideal für die Integration in automatisierte Montagelinien mit begrenztem Platzangebot
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine zuverlässige Rotation bei hohen Geschwindigkeiten erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm