Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z/C4HTF7

  • ERIKS:11916196
  • Hersteller:6202-2Z/C4HTF7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist mit einem Innendurchmesser von 15 mm und einem Außendurchmesser von 35 mm ausgelegt. Es verfügt über eine Breite von 11 mm und eine Tragzahl von 8,06 kN. Dichtungen oder Abdeckungen sind zum zusätzlichen Schutz integriert. Das Lager unterstützt Grenzdrehzahlen bis zu 22.000 min⁻¹ und Referenzdrehzahlen bis zu 28.000 min⁻¹.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzabdeckungen helfen, Verunreinigungen zu verhindern und die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen zu verlängern
  • Hohe Tragfähigkeit von 8,06 kN verbessert die Einsatzfähigkeit für Schwerlastanwendungen
  • Begrenzte Drehzahl von 22.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Rotationsanlagen
  • Kompakte Breite von 11 mm ermöglicht die Installation in engen axialen Räumen
  • Robustes Nutdesign ermöglicht eine stabile Rotation und verbesserte Laufgenauigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit mittelgroßen Elektromotoren für eine effiziente Kraftübertragung verwendet
  • Ideal für Umgebungen, die eine gleichbleibende Geschwindigkeit und Lastenhandhabung erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine zuverlässige Leistung von Rillenkugellagern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm