Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758224
  • Hersteller:6202-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine beidseitige Abschirmung und eine robuste Lagerstahlkonstruktion. Es ist für niedrige Reibung bei hohen Drehzahlen optimiert und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte berührungslose Abdichtung sorgt für einen effektiven Schmierstoffrückhalt und Schutz vor Verunreinigungen. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Berührungslose Abdeckung auf beiden Seiten hält Verunreinigungen fern und Schmierstoff im Inneren
  • Wälzlagerstahl gewährleistet eine hohe Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und erfüllt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit hohen Anforderungen an die Drehzahl
  • Kompatibel mit Automatisierungsbaugruppen, die kompakt sein müssen
  • robuste Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.0465 kg
Gewicht
0.1 lb