Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758223
  • Hersteller:6202-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 15 mm und einen Außendurchmesser von 35 mm und trägt Lasten bis zu 8,06 kN. Die Konstruktion beinhaltet Dichtungen oder Abdeckungen für verbesserten Schutz und ermöglicht den Betrieb bei Grenzdrehzahlen bis zu 28.000 U/min. Die Breite von 11 mm bietet eine kompakte Bauform, die sich für Anwendungen mit begrenztem Bauraum eignet.

Funktionen
  • Abgedichtete oder abgeschirmte Bauweise hilft, Verunreinigungen zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern
  • Kompakte Breite von 11 mm ermöglicht die Integration in begrenzte Einbauräume
  • Hohe Tragfähigkeit von 8,06 kN gewährleistet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Begrenzte Drehzahl von 28.000 U/min erfüllt Anforderungen an den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Die Tiefrillenbauweise sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verringerten Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die kompakte Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die in staubanfälligen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Maschinen, die wartungsarme Lagerlösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm