Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z/C2

  • ERIKS:23758220
  • Hersteller:6202-2Z/C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Anwendungen konzipiert, die eine kompakte Bauform und hohe Drehzahlen erfordern. Das Lager hat einen Innendurchmesser von 15 mm, eine Breite von 11 mm und eine Tragfähigkeit von 8,06 kN. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgestattet, um die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern. Die Grenzdrehzahl von 28.000 U/min erfüllt hohe betriebliche Anforderungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 28.000 U/min ermöglicht schnelle Rotationsanwendungen und verringert Ausfallzeiten
  • Die kompakte Breite von 11 mm ermöglicht die Installation in platzbegrenzten Baugruppen und optimiert das Systemdesign
  • Eine Tragfähigkeit von 8,06 kN eignet sich für mittlere Radiallasten bei unterschiedlichen industriellen Anforderungen.
  • Das Tiefnut-Design sorgt für einen reibungslosen Lauf und gleichbleibende Leistung im Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen mit begrenztem verfügbarem Platz
  • Kompatibel mit allgemeinen Industriemaschinen, die eine mittlere Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm