Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:12121375
  • Hersteller:6202-2RSLTN9/C3VT162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist Teil der 6202-Serie und für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert. Das Produkt verfügt über eine 2RSL-Dichtungsanordnung für verbesserten Schutz. Mit einem Nettogewicht von 0,0438 kg eignet es sich für Einsatzbereiche, in denen genaue Gewichtsvorgaben erforderlich sind. Das Lager wird von SKF, einem weltweit etablierten Hersteller, angeboten. Technische Details ermöglichen eine zuverlässige Integration in mechanische Baugruppen.

Funktionen
  • Die 2RSL-Dichtungsanordnung bietet eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt.
  • Das Nettogewicht von 0,0438 kg ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit strengen Gewichtsbeschränkungen
  • Das Tiefnutdesign gewährleistet einen reibungslosen Betrieb unter radialen und axialen Belastungen
  • Die Kompatibilität der 6202-Serie ermöglicht eine einfache Austauschbarkeit mit standardisierter Ausrüstung
  • Die SKF-Herstellerkennung gewährleistet die Rückverfolgbarkeit für Beschaffung und Bestandsmanagement
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die Lösungen mit Rillenkugellagern benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine präzise Gewichtskontrolle von Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit automatisierten Anlagen, die einen Schutz für abgedichtete Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
VT162
Gewicht
0.0438 kg
Gewicht
0.097 lb