CHF 5.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | VT105 |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Gewicht | 0.044 kg |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |