Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197722
  • Hersteller:6202-2RSL/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser Hersteller ist in über 130 Ländern tätig und unterhält ein bedeutendes globales Vertriebsnetz. Seine Produkte sind in zahlreichen Branchen integriert, die bewegungsbasierte Lösungen erfordern. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen mit einem breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die auf industrielle Umgebungen zugeschnitten sind. Ihre Lösungen sind in die täglichen Abläufe von Einzelpersonen und Unternehmen weltweit eingebettet.

Funktionen
  • Ein umfangreiches Vertriebsnetz erhöht die Produktverfügbarkeit und verkürzt Lieferzeiten
  • Breites Produktportfolio ermöglicht die Auswahl für unterschiedliche industrielle Anforderungen und Anwendungen
  • Präsenz in zahlreichen Ländern vereinfacht internationale Beschaffung und Lieferketten
  • Supportressourcen bieten technische Unterstützung und verringern Ausfallzeiten für industrielle Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Automatisierungssystemen für zuverlässige Bewegungssteuerung
  • Kompatibel mit Transportausrüstungen, die langlebige Bewegungslösungen erfordern
  • Ideal für allgemeine Maschinen in der Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm