Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281261
  • Hersteller:6202-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards mit lebensmittelechten Dichtungen und Schmierfett ausgelegt. Es verfügt über eine robuste einreihige Ausführung aus Wälzlagerstahl. Das Lager trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten, arbeitet mit geringer Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist für den Einsatz in nicht korrosiven Umgebungen optimiert und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Dichtungen und Schmierfette in Lebensmittelqualität verringern das Kontaminationsrisiko in Verarbeitungsumgebungen
  • Robustes einreihiges Design bietet zuverlässige Lastaufnahme in mehreren Richtungen
  • Geringe Reibung und geringe Vibration ermöglichen einen gleichmäßigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Die beidseitige Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und minimiert Wartungseinsätze
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Ideal für Fördersysteme in Reinraumumgebungen
  • Kompatibel mit Verpackungsanlagen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.16 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0461 kg
Gewicht
0.1 lb
da_min
19.2 mm
da_max
19.4 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
D2
30.5 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm