Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23758214
  • Hersteller:6202-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 15 mm, einen Außendurchmesser von 35 mm und eine Breite von 11 mm. Es bietet eine Tragfähigkeit von 8,06 kN und ist zum Schutz mit Dichtungen ausgestattet. Die Grenzdrehzahl beträgt 13.000 U/min, wodurch es sich für anspruchsvolle Anwendungen im MRO-Bereich eignet.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design hilft, Verunreinigungen zu verhindern und die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen zu verlängern.
  • Eine Grenzdrehzahl von 13.000 U/min unterstützt hohe Rotationsanforderungen in dynamischen Systemen
  • Die Tragfähigkeit von 8,06 kN ermöglicht eine zuverlässige Handhabung mittlerer bis schwerer Lasten
  • Kompakte 11 mm Breite ermöglicht die Installation in platzbeschränkten Baugruppen
  • Die Tiefnutkonstruktion gewährleistet einen präzisen Betrieb und reduzierte Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Getrieben, die abgedichtete Lagerlösungen erfordern
  • Ideal für Förderrollen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit industriellen Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • gleichmäßige Rotation
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.045 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm