Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSH/GJN

  • ERIKS:24002424
  • Hersteller:6202-2RSH/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für eine reibungsarme Rotationseffizienz ausgelegt und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten bei reduziertem Reibungswiderstand und verlängerter Lebensdauer.

Funktionen
  • Die Tiefnutstruktur trägt kombinierte Lasten und verbessert die Betriebsleistung
  • Hochwertige Abdichtung erhält die Schmiermittelintegrität und schützt vor Verunreinigungen
  • Präzisionstechnik sorgt für geringe Reibung und verbessert so die Energieeffizienz bei Rotationsbewegungen
  • Kompakte Geometrie ermöglicht Vielseitigkeit in unterschiedlichen industriellen Baugruppen
  • Robustes Lagerdesign minimiert die Wartungshäufigkeit und senkt die Stillstandskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisions-Elektromotoren in Fertigungslinien
  • Ideal für Pumpen und Getriebe, die einen leisen und zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit automatisierten Materialflusssystemen und Montagesystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb