CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6202 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.0454 kg |
Gewicht | 0.1 lb |
CHF 6.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026