Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002423
  • Hersteller:6202-2RSH/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für verbesserten Schutz. Es ist vielseitig einsetzbar und nimmt radiale sowie axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Lager bietet geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit, geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die robuste Bauweise und Fettschmierung minimieren den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsbedarf und reduziert Ausfallzeiten
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit bei hohen Drehzahlen
  • C3-Lagerluft ermöglicht einen effizienten Betrieb bei thermischer Ausdehnung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Geräusch- und Vibrationswerte erfordern
  • Ideal für Förderanlagen mit kontinuierlichem Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm