CHF 5.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.58inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6202 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 43000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.046 kg |
Gewicht | 0.1 lb |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026