Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RSH/C2

  • ERIKS:23758210
  • Hersteller:6202-2RSH/C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 15 mm und eine Breite von 11 mm, was eine zuverlässige Lastaufnahme gewährleistet. Die Ausführung 6202-2RSH ist mit integrierten Dichtungen für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Mit einer dynamischen Tragzahl von 8,06 kN und einer Grenzdrehzahl von 13.000 U/min eignet es sich für Anwendungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen. Der Außendurchmesser von 35 mm ermöglicht eine kompakte Installation in verschiedenen Baugruppen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtungen verbessern den Schutz vor Verunreinigungen und verringern den Wartungsaufwand
  • Eine dynamische Tragzahl von 8,06 kN ermöglicht eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
  • Eine Breite von 11 mm ermöglicht die Installation in beengten Umgebungen
  • Die Begrenzungsgeschwindigkeit von 13.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Maschinen mit mittlerer bis hoher Drehzahl.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • abgedichtete Wälzelemente
  • Ideal für Förderanlagen, die mit moderaten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in allgemeinen mechanischen Baugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.045 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm