Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2RS1/VM045

  • ERIKS:13197709
  • Hersteller:6202-2RS1/VM045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Es bietet einen reibungsarmen Hochlauf und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Der robuste Blechkäfig und die Lagerstahlkonstruktion gewährleisten Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Die einfache Montage und der geringe Wartungsaufwand erhöhen zusätzlich die Betriebseffizienz.

Funktionen
  • Das integrierte Dichtungsdesign hält das Schmiermittel im Inneren und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer gewährleistet.
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und unterstützt anspruchsvolle Anwendungen
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität bei unterschiedlichen Betriebsbelastungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und reduziert so die Bauteilkomplexität
  • Erfordert weniger Wartung, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten minimiert werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialflusssystemen
  • Ideal für kleine Elektromotorbaugruppen in Automatisierungslinien
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm