Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202/16-2RSH

  • ERIKS:12350494
  • Hersteller:6202/16-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen zum wirksamen Schutz vor Verunreinigungen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht einen Hochlaufbetrieb mit geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es auf Zuverlässigkeit und reduzierten Wartungsaufwand ausgelegt. Die Fettschmierung und die robuste Konstruktion verbessern die Betriebseffizienz in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit mit geringer Reibung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Verschleißfestigkeit bei hohen Belastungen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten, um vielseitige Montageanforderungen zu erfüllen
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und minimiert Ausfallzeiten für Betreiber
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, bei denen sowohl radiale als auch axiale Belastungen auftreten
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0434 kg
Gewicht
0.096 lb