CHF 9.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6201 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.0375 kg |
Gewicht | 0.083 lb |