Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2Z/C2ELHT23

  • ERIKS:24002412
  • Hersteller:6201-2Z/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Abdeckungen, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert sind. Es ist so ausgelegt, dass sowohl radiale als auch axiale Lasten aufgenommen werden können, und eignet sich für Anwendungen, die zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern. Die Lagerstahlkonstruktion und die integrierte berührungslose Abdichtung erhöhen die Haltbarkeit und die Beständigkeit gegen Verunreinigungen. Kompakte Abmessungen ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Geräten. Der Wartungsaufwand wird durch die abgedichtete Schmierung und das robuste Design minimiert.

Funktionen
  • Das Blechkäfigdesign gewährleistet eine stabile Führung der Wälzkörper unter Betriebsbelastungen
  • Berührungslose Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht eine hohe Referenzdrehzahl und reduziert Energieverluste bei dynamischen Abläufen.
  • Dauerhaft geschmiert minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht die Instandhaltungsabläufe von Anlagen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und unterstützt vielseitige Montagekonfigurationen in Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die einen geringen Wartungsaufwand und betriebliche Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.0375 kg
Gewicht
0.083 lb