Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2RSH/W64

  • ERIKS:12259378
  • Hersteller:6201-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist einfach zu montieren. Das robuste Design erfordert im Vergleich zu anderen Lagerarten weniger Wartung. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und verfügt auf beiden Seiten über Kontaktabdichtungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten helfen, Verunreinigungen zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Solid Oil Schmierung minimiert den Wartungsaufwand für den Dauerbetrieb
  • Blechkäfig gewährleistet gleichbleibende Leistung bei dynamischer Belastung
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die geringe Vibrationen und verlängerte Wartungsintervalle benötigen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die unter variablen radialen und axialen Belastungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Grenzdrehzahl
10800 rpm
Gewicht
0.0365 kg
Gewicht
0.08 lb