Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281260
  • Hersteller:6201-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie konzipiert, die strenge Hygienestandards erfordern. Mit lebensmitteltauglichen Dichtungen und Schmierfett gewährleistet es eine zuverlässige Leistung in nicht korrosiven Umgebungen. Die robuste Bauweise und das reibungsarme Design ermöglichen hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb. Die hohe radiale und axiale Tragfähigkeit eignet sich für anspruchsvolle Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Lebensmittelechte Dichtungen und Schmierstoffe minimieren das Kontaminationsrisiko und gewährleisten die Einhaltung der Lebensmittelsicherheitsvorschriften
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Steifigkeit und einen stabilen Lagerbetrieb unter Belastung
  • Das Tiefrillen-Design ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten und erhöht so die Vielseitigkeit
  • Optimiert für geringe Reibung, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und hohe Geschwindigkeitsleistung unterstützt wird
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten hilft, Schmierstoff zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die hygienische Lagerlösungen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in Getränkeproduktionsanlagen
  • Kompatibel mit leichten Industriemaschinen, die in sauberen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.132 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.038 kg
Gewicht
0.084 lb
da_min
16.2 mm
da_max
16.5 mm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
D2
27.34 mm
d2
16.2 mm
Da_max
27.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm