Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23772422
  • Hersteller:6201-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 32 mm. Es ist für eine höhere Tragfähigkeit mit einer dynamischen Belastbarkeit von 7,28 kN ausgelegt und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 15.000 U/min. Das Lager ist mit integrierten Dichtungen für verbesserten Schutz in anspruchsvollen Umgebungen ausgestattet.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design schützt die internen Komponenten vor Verunreinigungen und sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen.
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit unterstützt höhere Betriebsanforderungen und verlängert die Lebensdauer
  • Die kompakte Breite von 10 mm ermöglicht den Einsatz in platzbeschränkten Baugruppen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • Eine Begrenzung der Drehzahl auf bis zu 15000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in Hochgeschwindigkeitsmaschinen.
  • Präzise 12 mm Innen- und 32 mm Außendurchmesser gewährleisten eine passgenaue Montage in Standardgehäusen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit automatisierten Fördersystemen, die abgedichtete Lager zur Kontaminationskontrolle benötigen
  • Ideal für Elektromotoren, die mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten in industriellen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Lebensmittelverarbeitungsanlagen, bei denen der Wartungszugang eingeschränkt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm