Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2RSH/C4

  • ERIKS:23758188
  • Hersteller:6201-2RSH/C4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager Modell 6201-2RSH/C4 ist für eine zuverlässige Rotationsleistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt. Das Produkt verfügt über eine doppelte Dichtungsanordnung und ist für den Einsatz vorgesehen, bei dem ein geringes Gewicht erforderlich ist. Der indikative CO2-Fußabdruck beträgt 0,13 kg CO2e und zeigt die Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Herstellung. Das Lager wird von SKF hergestellt, einer weltweit anerkannten Marke in der Wälzlagerindustrie.

Funktionen
  • Doppeltes Dichtungssystem hilft, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und verlängert die Lebensdauer der Lager
  • Das geringe Nettogewicht von 0,0365 kg ermöglicht den Einsatz in gewichtsoptimierten Baugruppen.
  • Das Tiefrillen-Design ermöglicht eine effiziente Aufnahme von radialen und axialen Lasten
  • Ein indikativ er CO2-Fußabdruck von 0,13 kg CO2e unterstützt Nachhaltigkeitsziele
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die Lager mit geringem Gewicht benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine zuverlässige Rotationsgenauigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.0365 kg
Gewicht
0.08 lb
Alternativen

CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 396Mindestbestellmenge: 396

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026