Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2ZTN9

  • ERIKS:24002406
  • Hersteller:6200-2ZTN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager mit einer Bohrung von 10 mm und einem Außendurchmesser von 30 mm bietet präzise Rotationsleistung in anspruchsvollen MRO-Umgebungen. Mit einer Breite von 9 mm und einer grundlegenden dynamischen Tragzahl von 5,4 kN eignet es sich für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeit und Langlebigkeit erfordern. Das Design der Baureihe 6200 gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen industriellen Einsatzbereichen.

Funktionen
  • Die Tiefnutgeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch der Betriebsverschleiß verringert und die Lebensdauer verlängert wird.
  • Hohe Grenzdrehzahl von 36.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen für eine gesteigerte Produktivität
  • Die kompakte Breite von 9 mm ermöglicht die Installation dort, wo Platzbeschränkungen für eine effiziente Maschinengestaltung entscheidend sind.
  • Die grundlegende dynamische Tragzahl von 5,4 kN unterstützt anspruchsvolle Lastbedingungen im industriellen Einsatz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die reibungsarme rotierende Elemente benötigen
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungslinien
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
36000 rpm
Gewicht
0.032 kg
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm