Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2Z/C4

  • ERIKS:24002404
  • Hersteller:6200-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 10 mm und einen Außendurchmesser von 30 mm. Es hat eine Breite von 9 mm und eine dynamische Tragzahl von 5,4 kN. Ausgestattet mit Dichtungen oder Abdeckungen ist es für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 28.000 U/min geeignet. Das Lager gehört zur 6200er Serie und wird von SKF hergestellt.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer der Lager
  • Hohe Grenzdrehzahlfähigkeit unterstützt anspruchsvolle rotierende Anwendungen in industriellen Umgebungen
  • Die dynamische Tragzahl von 5,4 kN ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei mittleren Lasten
  • Standardisierte Abmessungen der 6200er Serie erleichtern die Integration in bestehende Anlagendesigns
  • Präzisionsfertigung durch SKF gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und Maßstabilität
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Elektromotorbaugruppen und Antriebssystemen
  • Verwendet mit allgemeinen Maschinen, die kompakte Rillenkugellager benötigen
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die bei mittlerer Belastung und Geschwindigkeit betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.033 kg
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm