CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | WT |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |