Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758174
  • Hersteller:6200-2Z/C3GJN
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet eine zuverlässige Leistung mit reduziertem Reibungswiderstand und optimierter Lastverteilung und ist sowohl für radiale als auch axiale Belastungen in Präzisionsmaschinen geeignet.

Funktionen
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet eine kontinuierliche Stabilität unter kombinierten Belastungsbedingungen
  • Konstrukt mit niedrigem Reibungskontakt verbessert die Energieeffizienz bei längerem Betrieb
  • Robuste Bauweise ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Hohe Präzision der Laufgenauigkeit gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
  • Vielseitige Konfiguration ermöglicht eine effektive Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Bewegungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren und Maschinenantriebswellen
  • Ideal für Industrie­pumpen und Hochgeschwindigkeits­ventilatoren
  • Kompatibel mit Förderanlagen und Verpackungslinienbaugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Gewicht
0.0327 kg
Gewicht
0.072 lb