Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2Z/C3

  • ERIKS:23758173
  • Hersteller:6200-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtscheiben ausgestattet, um einen verbesserten Schutz und eine optimale Schmierstoffhaltung zu gewährleisten. Die Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für einen reibungsarmen und vibrationsarmen Betrieb optimiert. Geeignet für Anwendungen mit minimalem Wartungsbedarf und hoher Zuverlässigkeit.

Funktionen
  • Blechkäfig bietet robuste Stabilität für eine gleichmäßige Lastunterstützung
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und bewahren das Schmiermittel für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimalem Energieverlust
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und verringert so die Installationskomplexität
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit langen Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit Partikelexposition betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.0327 kg
Gewicht
0.072 lb
Alternativen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026