Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2Z

  • ERIKS:23758171
  • Hersteller:6200-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste, vielseitige Konstruktion mit beidseitigen Abdeckungen für zuverlässigen Schutz. Es nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf, bietet geringe Reibung und ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist werkseitig mit Fett geschmiert, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird. Integrierte, berührungslose Abdeckungen tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen fernhalten.

Funktionen
  • Das Blechkäfig-Design gewährleistet eine zuverlässige Kugelführung und Betriebsstabilität unter Last
  • Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • Optimiert für geringe Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen von bis zu 56.000 Umdrehungen pro Minute
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verringert so den Bedarf an zusätzlichen Lagerarten
  • Vorgeschmiert mit Fett für verlängerte Wartungsintervalle und reduzierte Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in automatisierten Produktionsanlagen
  • Ideal für Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit erfordern
  • wartungsarme Lager
  • Kompatibel mit kompakten Getrieben in leichten Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.0327 kg
Gewicht
0.072 lb
da_min
14.2 mm
da_max
16.9 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm