Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSL

  • ERIKS:23758169
  • Hersteller:6200-2RSL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert Geräusch- sowie Vibrationsentwicklung. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Gefertigt aus Wälzlagerstahl unterstützt das robuste Design vielseitige industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verringert das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen und einen leiseren Betrieb
  • Einfaches, robustes Design vereinfacht die Installation und minimiert den Wartungsaufwand
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und gleichmäßige Lastaufnahme
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für erhöhte Zuverlässigkeit und geräuscharmen Betrieb verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit und minimale Wartungsintervalle erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kombinierten Last- und Schwingungsbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.72inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.032 kg
Gewicht
0.071 lb
da_min
14.2 mm
da_max
15 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D2
24.72 mm
d2
15.07 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm