CHF 40.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64F |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |