Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSH/W64

  • ERIKS:12259380
  • Hersteller:6200-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 10 mm und einen Außendurchmesser von 30 mm für präzise Anwendungen. Mit einer Breite von 9 mm und einer dynamischen Tragzahl von 5,4 kN ist es für mittlere Radialbelastungen geeignet. Die Grenzdrehzahl von 36.000 U/min ermöglicht den Einsatz bei hohen Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen. Das Design der Baureihe 6200 gewährleistet eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 36.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen.
  • Eine dynamische Tragfähigkeit von 5,4 kN ermöglicht den Einsatz bei mittleren Lastanwendungen mit gleichbleibender Zuverlässigkeit.
  • Die 9 mm Breite ermöglicht eine kompakte Installation bei beengten Platzverhältnissen
  • 30 mm Außendurchmesser ermöglicht den Einsatz mit standardisierten Gehäuse- und Wellendimensionen
  • Die Bohrungsgröße von 10 mm entspricht gängigen Wellendurchmessern und erleichtert den Austausch.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die kompakte Präzision erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit erhöhten Geschwindigkeiten betrieben werden
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen in Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
36000 rpm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm