CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.1 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.032 kg |
Gewicht | 0.071 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 15 mm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D2 | 24.72 mm |
d2 | 15.07 mm |
Da_max | 25.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |