Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSH/LT

  • ERIKS:13197638
  • Hersteller:6200-2RSH/LT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen zum Schutz und für eine verlängerte Lebensdauer. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten und unterstützt hohe Drehzahlen bei geringer Reibung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es robust und für vielseitige Montagemöglichkeiten geeignet. Die abgedichtete Ausführung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Betriebssicherheit
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen bei minimalem Energieverlust
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Einreihige Ausführung und robuste Geometrie ermöglichen eine unkomplizierte Installation und verringern den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die Staub und Schmutz ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.032 kg
Gewicht
0.071 lb