Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSH/C4

  • ERIKS:24002402
  • Hersteller:6200-2RSH/C4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager gehört zur 6200er Serie und verfügt über eine 2RSH-Dichtung für verbesserten Schutz. Mit einem Nettoproduktgewicht von 0,0317 kg eignet es sich für Anwendungen, die kompakte und leichte Lösungen erfordern. Das Lager wurde von SKF entwickelt und hergestellt und ist für den industriellen Standardgebrauch vorgesehen. Der CO2-Fußabdruck eines neuen Produkts beträgt 0,11 kg CO2e und unterstützt Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Funktionen
  • 2RSH-Dichtungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und erhöhen die Lebensdauer der Komponenten
  • Tiefnutkonstruktion ermöglicht eine reibungslose Rotation und verringert den Betriebsreibungswiderstand
  • Leichtbauweise mit 0,0317 kg vereinfacht die Montage und reduziert die Geräte­masse
  • Die Kompatibilität der 6200er-Serie ermöglicht die Integration in standardisierte Lagergehäuse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in Industrieanlagen
  • Ideal für Förderanlagen, die leichte Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit kompakten mechanischen Baugruppen in der Automatisierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.0317 kg
Gewicht
0.07 lb