CHF 4.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Gewicht | 0.0317 kg |
Gewicht | 0.07 lb |