Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62/28-2RS1

  • ERIKS:23758162
  • Hersteller:62/28-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung für eine längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech und beidseitigen Kontaktabdichtungen. Geringe Reibung und ein optimiertes Design ermöglichen einen Betrieb mit minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung, geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und halten Schmierstoffe für eine längere Lebensdauer zurück
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Energieverlust und geringer Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um die Systemzuverlässigkeit zu optimieren
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die strukturelle Integrität und unterstützt eine stabile Leistung
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an Nachschmierung und minimiert geplante Wartungsarbeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharme Lagerlösungen
  • Ideal für Industriegetriebe, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit automatisierten Maschinen, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • wartungsarme Komponenten
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6228
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.169 kg
Gewicht
0.37 lb
B
16 mm
D
58 mm
d
28 mm