CHF 108.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61916 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 25.1 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.02 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 0.388 kg |
Gewicht | 0.86 lb |
da_min | 84.6 mm |
da_max | 89.7 mm |
B | 16 mm |
D | 110 mm |
d | 80 mm |
d1 | 89.8 mm |
D2 | 102.2 mm |
Da_max | 105 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |