Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61916-2RS1

  • ERIKS:23758127
  • Hersteller:61916-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl nimmt es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die abgedichtete Konstruktion hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, wodurch eine hohe Grenzdrehzahl von 3400 U/min ermöglicht wird. Die robuste Bauweise und der geringe Reibungswiderstand gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht höhere Drehzahlen und verringert den Energieverlust während des Einsatzes
  • Einfache, robuste Einreihenkonstruktion ermöglicht eine einfache Montage und eine zuverlässige Aufnahme von Lasten
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb und verringert Ausfallzeiten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine hohe Drehgenauigkeit und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die bei hohen Geschwindigkeiten und unter rauen Bedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine zuverlässige axiale und radiale Tragfähigkeit benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61916
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
25.1 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
0.388 kg
Gewicht
0.86 lb
da_min
84.6 mm
da_max
89.7 mm
B
16 mm
D
110 mm
d
80 mm
d1
89.8 mm
D2
102.2 mm
Da_max
105 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm