CHF 80.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61910 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.6 kN |
Statische Belastung | 10.4 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.5 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.135 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
da_min | 53.2 mm |
da_max | 56.8 mm |
B | 12 mm |
D | 72 mm |
d | 50 mm |
d1 | 57 mm |
D2 | 66.9 mm |
Da_max | 68.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 53.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026