Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61910-2RS1

  • ERIKS:23758113
  • Hersteller:61910-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und integrierte Kontaktabdichtungen für eine robuste Leistung. Das Design ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten bei geringer Reibung und hoher Betriebsgeschwindigkeit. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für eine hohe Lebensdauer und ist mit Fett vorbefüllt, um den Wartungsaufwand zu reduzieren. Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung eignet es sich für anspruchsvolle Rotationsanwendungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer verlängert
  • Blechkäfig unterstützt hohe Drehzahlen und gewährleistet strukturelle Stabilität unter Belastung
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verringert das Ausfallrisiko
  • Robuster Wälzlagerstahl bietet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß in industriellen Umgebungen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht vielseitige Montage- und Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, bei denen ein geringer Wartungsaufwand unerlässlich ist
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61910
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.6 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.5 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.126 kg
Gewicht
0.28 lb
da_min
53.2 mm
da_max
56.8 mm
B
12 mm
D
72 mm
d
50 mm
d1
57 mm
D2
66.9 mm
Da_max
68.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 51.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026