CHF 50.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 6190 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.1 kN |
Statische Belastung | 7.35 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.325 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.079 kg |
Gewicht | 0.17 lb |
da_min | 38.2 mm |
da_max | 41.5 mm |
B | 10 mm |
D | 55 mm |
d | 35 mm |
d1 | 41.5 mm |
D2 | 50.4 mm |
Da_max | 51.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 42.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026