CHF 33.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.82inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61906 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 4.55 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.212 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.05 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 35.1 mm |
B | 9 mm |
D | 47 mm |
d | 30 mm |
d1 | 35.25 mm |
D2 | 42.7 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |