Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61905-2RZ

  • ERIKS:23758099
  • Hersteller:61905-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte, berührungslose Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Das robuste, vielseitige Design nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen bei minimaler Vibration. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und wird vorgefettet geliefert. Der Wartungsaufwand ist minimiert und unterstützt einen effizienten, zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer verlängert
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei reduziertem Energieverbrauch
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Langlebigkeit und betriebliche Stabilität
  • Vorgeschmiert mit Fett, um Wartungsaufwand und Ausfallzeiten zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderanlagen und Transportgeräte mit geringem Vibrationsbedarf
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61905
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.02 kN
Statische Belastung
4.3 kN
Referenzdrehzahl
36000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.193 kN
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.043 kg
Gewicht
0.095 lb
da_min
27 mm
da_max
29 mm
B
9 mm
D
42 mm
d
25 mm
d1
30.25 mm
D2
37.7 mm
Da_max
40 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm