CHF 98.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61905 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 7.02 kN |
Statische Belastung | 4.3 kN |
B | 9 mm |
D | 42 mm |
d | 25 mm |