Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61904-2RZ

  • ERIKS:23758096
  • Hersteller:61904-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett gefüllt, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf, bietet geringe Reibung und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die robuste Bauweise gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und halten die interne Schmierung für eine verlängerte Lebensdauer aufrecht
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und Referenzgeschwindigkeiten in Präzisionsanwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine vielseitige Lagerplatzierung
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und einen stabilen Betrieb bei wechselnden Belastungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und erhöht die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren und Generatoren für einen leisen und effizienten Betrieb verwendet
  • Ideal für Industriegetriebe mit Bedarf an zuverlässiger
  • wartungsarme Lagerlösungen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die wechselnden radialen und axialen Kräften ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61904
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.65 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.156 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.0374 kg
Gewicht
0.082 lb
da_min
22 mm
da_max
25.5 mm
B
9 mm
D
37 mm
d
20 mm
d1
25.55 mm
D2
32.7 mm
Da_max
35 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm