Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61904-2RS1/W64

  • ERIKS:13197588
  • Hersteller:61904-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 37 mm. Es ist für den Einsatz mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgelegt, um eine Kontamination zu verhindern. Das Lager trägt dynamische Lasten bis zu 6,37 kN. Es arbeitet mit einer Grenzdrehzahl von 12.000 U/min. Die Breite von 9 mm ermöglicht den Einbau in kompakte Baugruppen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und sorgen für eine längere Betriebsdauer
  • Trägt dynamische Lasten bis zu 6,37 kN und gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 12.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen
  • Kompakte 9 mm Breite passt in beengte Einbauräume für vielseitige Integration
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die zuverlässige Rillenkugellager benötigen
  • Kompatibel mit Präzisionsmaschinen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
  • Ideal für Förderanlagen, bei denen kompakte und abgedichtete Lager unerlässlich sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61904
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
B
9 mm
D
37 mm
d
20 mm