Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung, die für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert ist. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, was eine verlängerte Lebensdauer unterstützt. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht hohe Drehzahlen. Der Wartungsaufwand wird durch die effektive Abdichtung und die langlebige Konstruktion reduziert.
Funktionen
Integrierte Dichtungen helfen, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, was die Lebensdauer von Lagern verlängert.
Reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen bei anspruchsvollen Anwendungen
Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Robuster Wälzlagerstahl erhöht die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
Ideal für Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation benötigen
Verwendet mit Förderanlagen in automatisierten Fertigungssystemen
Kompatibel mit Pumpen in industriellen Flüssigkeitshandhabungsanlagen